Clește pliabil îndoit la 90° (mânere acoperite cu PVC) D35-60-P

Cod articol: D35-60-P
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
Tip produs Cleşte de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol D35-60-P
EAN / GTIN 4010220022047
Număr producător D35-60-P
L-Număr L80050 47

Descriere

Descriere:

  • Forjat din oțel de calitate
  • Acoperit cu pulbere neagră
  • Mânere acoperite cu PVC
  • Adâncimea minimă a fălcii drepte 60 mm
  • Adâncimea minimă a fălcii curbate 50 mm

Caracteristică:

  • Execuție comercială: Împinsă
  • Formă: îndoit la 90°
  • Lungimea totală: 10″
  • Lungimea totală: 255 mm
  • Material/suprafață:
    • Piese foarfece din oțel forjat, capete de mâner acoperite cu PVC
  • Lățimea aluniței: 60 mm

Aplicaţie:

  • Construcții metalice
  • Lucrări de instalații sanitare
  • Instrumente speciale pentru specialiști

Notă:

  • Avertismente de pericol:
    • Purtați ochelari de protecţie și mănuşi când lucrați. Piesele de decuplare pot răni lucrătorii și persoanele din apropiere.
    • Când lucrați la echipamente electrice, deconectați sursa de alimentare. În caz contrar, ar putea apărea un șoc electric.
    • Nu utilizați niciodată clești ca ciocan!
    • Verificați fălcile pentru uzură! Fălcile uzate provoacă alunecări și, prin urmare, accidente.
    • Cleștii de prindere sunt potriviți numai pentru fixarea pe termen scurt a pieselor de prelucrat!
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Tranzacționați petrol în mod regulat

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături