Clește pliabil drept D331-80

Cod articol: D331-80
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
    Tip produs Cleşte de prindere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol D331-80
    EAN / GTIN 9002793006147
    Număr producător D331-80

    Descriere

    Descriere:

    • Forjat din oțel de calitate Acoperit cu pulbere neagră Adâncimea minimă a fălcii drepte 60 mm Adâncimea minimă a fălcii curbate 50 mm

    Caracteristică:

    • Comercial de execuție: Emis
    • Formă: Dreaptă
    • Lungimea totală: 12 3/4″
    • Lungimea totală: 320 mm
    • Material/suprafață:
      • Piese foarfece din oțel forjat, capete de mâner acoperite
    • Lățimea aluniței: 80 mm

    Aplicaţie:

    • Construcții metalice
    • Lucrări de instalații sanitare
    • Instrumente speciale pentru specialiști

    Notă:

    • Avertismente de pericol:
      • Purtați ochelari de protecţie și mănuşi când lucrați. Piesele de decuplare pot răni lucrătorii și persoanele din apropiere.
      • Când lucrați la echipamente electrice, deconectați sursa de alimentare. În caz contrar, ar putea apărea un șoc electric.
      • Nu utilizați niciodată clești ca ciocan!
      • Verificați fălcile pentru uzură! Fălcile uzate provoacă alunecări și, prin urmare, accidente.
      • Cleștii de prindere sunt potriviți numai pentru fixarea pe termen scurt a pieselor de prelucrat!
    • Instrucțiuni de îngrijire:
      • În general, îndepărtați murdăria
      • Tranzacționați petrol în mod regulat

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături