Foarfecă pentru tăieri drepte şi curbe, fără opritor de deschidere D216-280-B-SBSK

Cod articol: D216-280-B-SBSK
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Foarfecă

Identificare și clasificare

Cod articol D216-280-B-SBSK
EAN / GTIN 4010220025697
Număr producător D216-280-B-SBSK
L-Număr L80080 87
Producător BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Pentru tăieturi continue drepte și în formă de figură
  • Fără opritor de deschidere și cu un cap de foarfecă extra ascuțit
  • Marginea de tăiere cu micro-sertare pentru o muncă antiderapantă
  • Foarte robustă pentru cerințe speciale: Foarfece complet călite și călite și muchia tăietoare întărită prin inducție
  • Mânere din PVC imersate
  • Posibilitate de tăiere pe dreapta sau pe stânga
  • Ambalate în SB

Caracteristică:

  • Grosimea foii (600 N/mm²): 1 mm
  • Lungimea totală: 11″
  • Lungimea totală: 280 mm
  • Material/suprafață:
    • Piese foarfece din oțel forjat, capete de mâner acoperite
    • Elemente de fixare din oțel, galvanizate
  • Lungime de tăiere: 1 3/8″
  • Lungime de tăiere: 34 mm
  • Durata de viață a sculei: ++

Aplicaţie:

  • Locksmith de lucru
  • Construcția caroseriei
  • Lucrări de instalații sanitare
  • Tăiere cu mare precizie
  • Tăiere de înaltă precizie a foilor foarte subțiri
  • Clasic pentru lucrul cu tablă fină
  • Tăieturi ascuțite

Notă:

  • Avertismente privind pericolele:
    • Foarfecele de mână trebuie utilizat numai pentru tăierea foilor subțiri din metal moale sau oțel. Ele nu sunt potrivite pentru tăierea formelor metalice rotunde și pătrate, cum ar fi sârma.
    • Sculele de tăiere trebuie utilizate numai manual, fără material auxiliar suplimentar.
    • Purtați ochelari de protecţie și mănuşi atunci când lucrați, piesele tăiate pot răni lucrătorii și persoanele din apropiere.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Când lucrați la echipamente electrice, deconectați sursa de alimentare. În caz contrar, ar putea apărea un șoc electric.
    • Orientați întotdeauna direcția de tăiere a foarfecelor și cuțitelor departe de corp.
    • Așezați întotdeauna uneltele de tăiere într-un loc vizibil, cu marginile ascuțite închise. Mânerul vă arată!
    • Depozitați separat uneltele de tăiere! Este ușor de tăiat și degetele!
    • Uneltele de tăiere trebuie ascuțite în mod regulat! Pentru uneltele de tăiere contondente, riscul de vătămare este mai mare și trebuie aplicată mai multă forță pentru aceeași performanță de tăiere.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • În cicluri regulate, în funcție de gradul de contaminare, frecați marginea de tăiere cu o cârpă ușor uleioasă (îndepărtați praful de material)
    • Ungeți regulat racordul șurubului de pe interiorul lamei
    • Îndepărtați ușor tăieturile ruginite sau zgâriate cu o piatră uleioasă
    • Dacă foarfecă are prea mult joc, reglați șurubul. (foarfecă trebuie să fie ușor de deschis și de închis.)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături