Foarfecă pentru tăieri drepte şi curbe, robustă D17A

Cod articol: D17A
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
    Tip produs Foarfecă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol D17A
    EAN / GTIN 4010220019528
    Număr producător D17A

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru tăieturi continue drepte și curbe
    • muchie de tăiere cu micro-sertare pentru lucru antiderapant
    • deosebit de robust, pentru cerințe speciale: Mânere forjate
    • Mânere lăcuite
    • Posibilitate de tăiere pe dreapta sau pe stânga

    Caracteristică:

    • Grosimea foii (600 N/mm²): 1,2 mm
    • Lungimea totală: 240 mm
    • Lungimea totală: 9 1/2″
    • Material/suprafață:
      • Cap de foarfecă din oțel forjat, lustruit
      • Mânere foarfece din oțel, acoperite
      • Elemente de fixare din oțel, galvanizate sau lustruite
    • Lungime de tăiere: 1″
    • Lungime de tăiere: 24 mm
    • Durata de viață a sculei: ++

    Aplicaţie:

    • Construcții metalice
    • Lucrări de instalații sanitare
    • Oboseală scăzută de lucru cu efort redus

    Notă:

    • Avertismente privind pericolele:
      • Foarfecele de mână trebuie utilizat numai pentru tăierea foilor subțiri din metal moale sau oțel. Ele nu sunt potrivite pentru tăierea formelor metalice rotunde și pătrate, cum ar fi sârma.
      • Sculele de tăiere trebuie utilizate numai manual, fără material auxiliar suplimentar.
      • Purtați ochelari de protecţie și mănuşi atunci când lucrați, piesele tăiate pot răni lucrătorii și persoanele din apropiere.
      • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
      • Când lucrați la echipamente electrice, deconectați sursa de alimentare. În caz contrar, ar putea apărea un șoc electric.
      • Orientați întotdeauna direcția de tăiere a foarfecelor și cuțitelor departe de corp.
      • Așezați întotdeauna uneltele de tăiere într-un loc vizibil, cu marginile ascuțite închise. Mânerul vă arată!
      • Depozitați separat uneltele de tăiere! Este ușor de tăiat și degetele!
      • Uneltele de tăiere trebuie ascuțite în mod regulat! Pentru uneltele de tăiere contondente, riscul de vătămare este mai mare și trebuie aplicată mai multă forță pentru aceeași performanță de tăiere.
    • Instrucțiuni de îngrijire:
      • În general, îndepărtați murdăria
      • În cicluri regulate, în funcție de gradul de contaminare, frecați marginea de tăiere cu o cârpă ușor uleioasă (îndepărtați praful de material)
      • Ungeți regulat racordul șurubului de pe interiorul lamei
      • Îndepărtați ușor tăieturile ruginite sau zgâriate cu o piatră uleioasă
      • Dacă foarfecă are prea mult joc, reglați șurubul. (foarfecă trebuie să fie ușor de deschis și de închis.)

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături