Foarfecă pentru tăieri drepte şi curbe, mică și manevrabilă D15AL-SB

Cod articol: D15AL-SB
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
Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol D15AL-SB
EAN / GTIN 4010220031490
Număr producător D15AL-SB
L-Număr L80050 10

Descriere

Descriere:

  • Pentru tăieri continue drepte și curbe
  • Noua geometrie a capului de forfecare asigură o manevrabilitate enormă - ideal pentru raze deosebit de mici și zone greu accesibile
  • Raportul optimizat al pârghiei cu cel mai mic design garantează o performanță de 100% cu un efort redus
  • Mâner ERGO pentru o muncă fără oboseală
  • Disponibil cu muchii de tăiere pe dreapta sau pe stânga

Caracteristică:

  • Grosimea foii (600 N/mm²): 1 mm
  • Lungimea totală: 180 mm
  • Lungimea totală: 7″
  • Material/suprafață:
    • Cap de foarfecă din oțel forjat, lustruit
    • Mânere foarfece din plastic cu 2 componente, cu parte din tablă
    • Elemente de fixare din oțel, galvanizate sau lustruite
  • Lungime de tăiere: 13/16″
  • Lungime de tăiere: 20 mm
  • Durata de viață a sculei: +++

Avantaj:

Cap foarfecă extrem de compact
  • Capul foarfece KOMPAKT special conceput îi conferă o manevrabilitate enormă și permite tăierea celor mai înguste raze și în locuri greu accesibile.
Combinație practică de blocare-oprire
  • Blocare și oprire într-unul singur – astfel încât foarfecă poate fi închis și ținut închis rapid și convenabil cu o singură mână. Un detaliu rafinat care contribuie la o mai mare siguranță.
Raport manetă dublă
  • Efortul lor este redus considerabil de raportul dublu al manetei. În același timp, performanța de tăiere este semnificativ crescută.
mâner ergonomic
  • Inserția moale din material textil și învelișul din plastic asigură faptul că mâner în formă ergonomică se potrivește perfect în mână și este deosebit de util.

Aplicaţie:

  • Design interior
  • Carcasă de corp
  • Construcții metalice
  • Construcție gips-carton
  • Tâmplărie și construcții din lemn
  • Lucrări de instalații sanitare
  • Tehnologie în loc de dimensiune - foarfece de jur împrejur

Notă:

  • Avertismente privind pericolele:
    • Foarfecele de mână trebuie utilizat numai pentru tăierea foilor subțiri din metal moale sau oțel. Ele nu sunt potrivite pentru tăierea formelor metalice rotunde și pătrate, cum ar fi sârma.
    • Sculele de tăiere trebuie utilizate numai manual, fără material auxiliar suplimentar.
    • Purtați ochelari de protecţie și mănuşi atunci când lucrați, piesele tăiate pot răni lucrătorii și persoanele din apropiere.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Când lucrați la echipamente electrice, deconectați sursa de alimentare. În caz contrar, ar putea apărea un șoc electric.
    • Orientați întotdeauna direcția de tăiere a foarfecelor și cuțitelor departe de corp.
    • Așezați întotdeauna uneltele de tăiere într-un loc vizibil, cu marginile ascuțite închise. Mânerul vă arată!
    • Depozitați separat uneltele de tăiere! Este ușor de tăiat și degetele!
    • Uneltele de tăiere trebuie ascuțite în mod regulat! Pentru uneltele de tăiere contondente, riscul de vătămare este mai mare și trebuie aplicată mai multă forță pentru aceeași performanță de tăiere.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • În cicluri regulate, în funcție de gradul de contaminare, frecați marginea de tăiere cu o cârpă ușor uleioasă (îndepărtați praful de material)
    • Ungeți regulat racordul șurubului de pe interiorul lamei
    • Îndepărtați ușor tăieturile ruginite sau zgâriate cu o piatră uleioasă
    • Dacă foarfecă are prea mult joc, reglați șurubul. (foarfecă trebuie să fie ușor de deschis și de închis.)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături