Foarfecă de tăiat găuri D107-275

Cod articol: D107-275
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
Tip produs Foarfecă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol D107-275
EAN / GTIN 4010220019900
Număr producător D107-275
L-Număr L80080 62

Descriere

Descriere:

  • Pentru tăieturi scurte drepte și curbe
  • D207 - mânere lăcuite
  • D107 - mânere din PVC cufundat
  • disponibil în versiuni de tăiere dreapta sau stânga

Caracteristică:

  • Grosimea foii (600 N/mm²): 1 mm
  • Lungimea totală: 11″
  • Lungimea totală: 275 mm
  • Material/suprafață:
    • Piese foarfece din oțel forjat, capete de mâner acoperite
    • Elemente de fixare din oțel, galvanizate
  • Lungime de tăiere: 1 5/8″
  • Lungime de tăiere: 42 mm
  • Durata de viață a sculei: +

Aplicaţie:

  • Construcții metalice
  • Lucrări de instalații sanitare
  • All-rounder-ul stabil

Notă:

  • Avertismente privind pericolele:
    • Foarfecele de mână trebuie utilizat numai pentru tăierea foilor subțiri din metal moale sau oțel. Ele nu sunt potrivite pentru tăierea formelor metalice rotunde și pătrate, cum ar fi sârma.
    • Sculele de tăiere trebuie utilizate numai manual, fără material auxiliar suplimentar.
    • Purtați ochelari de protecţie și mănuşi atunci când lucrați, piesele tăiate pot răni lucrătorii și persoanele din apropiere.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Când lucrați la echipamente electrice, deconectați sursa de alimentare. În caz contrar, ar putea apărea un șoc electric.
    • Orientați întotdeauna direcția de tăiere a foarfecelor și cuțitelor departe de corp.
    • Așezați întotdeauna uneltele de tăiere într-un loc vizibil, cu marginile ascuțite închise. Mânerul vă arată!
    • Depozitați separat uneltele de tăiere! Este ușor de tăiat și degetele!
    • Uneltele de tăiere trebuie ascuțite în mod regulat! Pentru uneltele de tăiere contondente, riscul de vătămare este mai mare și trebuie aplicată mai multă forță pentru aceeași performanță de tăiere.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • În cicluri regulate, în funcție de gradul de contaminare, frecați marginea de tăiere cu o cârpă ușor uleioasă (îndepărtați praful de material)
    • Ungeți regulat racordul șurubului de pe interiorul lamei
    • Îndepărtați ușor tăieturile ruginite sau zgâriate cu o piatră uleioasă
    • Dacă foarfecă are prea mult joc, reglați șurubul. (foarfecă trebuie să fie ușor de deschis și de închis.)

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături