Maneta de putere cu secțiune transversală mare 610mm

Cod articol: D.3-24
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
    Tip produs Unitate de întreţinere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol D.3-24
    EAN / GTIN 3148510179742
    Număr producător D.3-24
    L-Număr L60130 3863

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Utilizare versatilă: suspensie, șasiu, caroserie etc.
    • Lamă cu secțiune transversală groasă pentru a limita elasticitatea atunci când se aplică pârghia

    Caracteristică:

    • d [″]: 1/2
    • L [mm]: 787
    • L1 [mm]: 610
    • [kg]: 1,030