Cântar de numărare CXB 3K0.2, domeniul de cântărire 3000 g, lizibilitate 0,2 g

Cod articol: CXB 3K0.2
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
Tip produs Balanţă de numărat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CXB 3K0.2
EAN / GTIN 4045761085480
Număr producător CXB 3K0.2
L-Număr L40250 2535

Descriere

Caracteristică:

  • Afișaje LCD mari cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 18 mm
  • Dimensiuni Suprafața de cântărire, oțel inoxidabil, L×P 300×225 mm
  • Dimensiunile carcasei L×P×H, 300×330×110 mm
  • Funcționare pe baterie internă, standard, timp de funcționare până la 200 h fără iluminare de fundal, timp de încărcare aprox. 8 h
  • Greutate netă aprox. 4,0 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisă -10 °C/40 °C