Vesta Cooling HiVis Orange L/XL R

Cod articol: CV02ORRL/XL
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
Cod articol CV02ORRL/XL
EAN / GTIN 5036108311972
Număr producător CV02ORRL/XL

Descriere

Descriere:

Această vestă este concepută dintr-un material fabricat special pentru răcirea corpului. Această construcție are rolul de a ajuta la contracararea efectelor nocive ale stresului termic. Această vestă scade temperatura corpului și poate fi răcită din nou în câteva minute, ceea ce oferă ore de răcire fără a compromite mobilitatea. Această vestă este concepută pentru a vă elibera talia, oferind ușurință atunci când stați în picioare sau în șezut.

Caracteristică:

  • Ușor și confortabil
  • Tesatura racoroasa din plasa
  • Buzunar pentru pixuri
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Ofera utilizatorului racoare pana la 8 ore
  • Capacitate de absorbtie, racorire si uscare
  • Pentru activare se introduce in apa
  • Ofera utilizatorului racoare pana la 8 ore
  • 3 buzunare mari depozitare
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2

Material:

Material ţesătură: 100% Polyester, Tricot
Compoziția ţesăturii: 100% Polyester, Tricot
Țesătură căptușeală: 100% Poliester tip plasa
Compoziția căptușelii: 100% Poliester tip plasa
Țesătură de umplere: Fire bambus ,captusala PVA
Compoziția umpluturii: Fire bambus ,captusala PVA
Greutatea ţesăturii gm: 120
Greutatea ţesăturii oz: 3.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 330
Greutate umplere oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 25 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături