Descriere:
Un produs inovator care păstrează lucrătorii răcoriți timp de până la 8 ore. Folosind tehnologii și materiale destinate prevenirii stresului termic, această vesta păstrează corpul la o temperatură ideală, permițând purtătorului să lucreze în confort, chiar și în cea mai calduroasa și umedă vreme. Pur și simplu introduceti vesta în apă și stoarceți pentru a elimina orice exces. Vesta poate fi purtată și nu va umezi hainele de dedesubt. Când vesta se uscă, repetați procesul pur și simplu pentru încă 8 ore de comfort termic.
Caracteristică:
- Ușor și confortabil
- Tesatura racoroasa din plasa
- Fermoar lateral pentru acces facil
- Ofera utilizatorului racoare pana la 8 ore
- Capacitate de absorbtie, racorire si uscare
- Pentru activare se introduce in apa
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
Material:
Material ţesătură: 100% Poliester tip plasa
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester tip plasa
Țesătură de umplere: Fire bambus ,captusala PVA
Compoziția umpluturii: Fire bambus ,captusala PVA
Greutatea ţesăturii gm: 60
Greutatea ţesăturii oz: 2
Greutate umplere gm: 330
Greutate umplere oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 20 de spălări