Vesta de racorire pentru comfort termic Grey S/M R

Cod articol: CV01GRRS/M
Individual prices for business customers after login.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol CV01GRRS/M
EAN / GTIN 5036108324149
Număr producător CV01GRRS/M

Descriere

Descriere:

Un produs inovator care păstrează lucrătorii răcoriți timp de până la 8 ore. Folosind tehnologii și materiale destinate prevenirii stresului termic, această vesta păstrează corpul la o temperatură ideală, permițând purtătorului să lucreze în confort, chiar și în cea mai calduroasa și umedă vreme. Pur și simplu introduceti vesta în apă și stoarceți pentru a elimina orice exces. Vesta poate fi purtată și nu va umezi hainele de dedesubt. Când vesta se uscă, repetați procesul pur și simplu pentru încă 8 ore de comfort termic.

Caracteristică:

  • Ușor și confortabil
  • Tesatura racoroasa din plasa
  • Fermoar lateral pentru acces facil
  • Ofera utilizatorului racoare pana la 8 ore
  • Capacitate de absorbtie, racorire si uscare
  • Pentru activare se introduce in apa
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 17353 Type B3

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester tip plasa
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester tip plasa
Țesătură de umplere: Fire bambus ,captusala PVA
Compoziția umpluturii: Fire bambus ,captusala PVA
Greutatea ţesăturii gm: 60
Greutatea ţesăturii oz: 2
Greutate umplere gm: 330
Greutate umplere oz: 9.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.; Maxim 20 de spălări

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături