Descriere:
Obținând o protecție maximă la nivelul de tăiere F, manseta CT90 oferă o protecție excepțională pentru antebraț în timp ce se lucrează cu riscuri ridicate de tăiere. Proiectat folosind materiale lipsite de fibre de sticlă și oțel evitând iritarea pielii fără a compromite protecția.
Caracteristică:
- Rezistență la tăiere de nivel F
- Căptușeală robustă de calibru 7
- Manecute tubulare antitaiere 35 cm
- Fără fibre de sticlă și oțel
- Păstrează nivelul de performanță antitaiere până la 10 spălări
- Vandute individual
- Căptușeală respirabilă fără cusături
- ANSI Nivel Taiere A8
- Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Se spală la 40 ° C folosind detergent non-biologic, rearanjati după spălare. Stoarcerea interzisa.
Standard:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XF)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A8)
Material:
Material: DyUltra™; Poliester; Elastic; Elastic;
Informații despre material: DyUltra este un nou material rezistent la tăiere dezvoltat pentru a oferi cel mai înalt nivel de rezistență la abraziune de pe piață, mai puternic decât para-aramidele.