CT Cut F7 Nitril Grey/Black L R

Cod articol: CT69G8RL
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
Cod articol CT69G8RL
EAN / GTIN 5036108321872
Număr producător CT69G8RL

Descriere

Descriere:

Construit folosind materiale și tehnici premium, CT69 oferă cel mai înalt nivel de protecție la tăiere, nivelul de tăiere F. Ideală pentru pielea sensibilă, această mănușă este lipsită de fibre de sticlă și oțel, astfel previne iritarea pielii. Acoperit cu spumă de nitril pentru o dexteritate remarcabilă în condiții umede și uscate.

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel F
  • Căptușeală robustă de calibru 7
  • Fără fibre de sticlă și oțel
  • Păstrează nivelul de performanță antitaiere până la 10 spălări
  • Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umidiatte sau mediu uscat.
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • ANSI Nivel Taiere A8
  • Marcat UKCA
  • Se spală la 40 ° C folosind detergent non-biologic, rearanjati după spălare. Stoarcerea interzisa.

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)

Material:

Material: DyUltra™; Poliester; Elastic;
Informații despre material: DyUltra este un nou material rezistent la tăiere dezvoltat pentru a oferi cel mai înalt nivel de rezistență la abraziune de pe piață, mai puternic decât para-aramidele.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături