CT Cut F13 Nitril Grey/Black XL R

Cod articol: CT67G8RXL
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
Cod articol CT67G8RXL
EAN / GTIN 5036108321841
Număr producător CT67G8RXL

Descriere

Descriere:

Proiectata pentru a obține o protecție maximă la nivelul de tăiere F, manusa CT67 este construita folosind tehnici de ultimă generație, asigurându-se că este lipsita de fibre de sticlă și oțel, fără a compromite rezistența la tăiere. Căptușeala respirabilă de calibru 13 asigură o potrivire și o dexteritate excelente, iar impregnarea palmei cu spumă de nitril oferă o aderență remarcabilă în condiții umede si uleioase.

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel F
  • Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
  • Fără fibre de sticlă și oțel
  • Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umidiatte sau mediu uscat.
  • Păstrează nivelul de performanță antitaiere până la 10 spălări
  • Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Performanță îmbunătățită
  • Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • ANSI Nivel Taiere A6
  • Se spală la 40 ° C folosind detergent non-biologic, rearanjati după spălare. Stoarcerea interzisa.
  • Marcat UKCA
  • Fără silicon - Ideal pentru producție, aplicații de vopsire, electronică și manipularea sticlei, unde siliconul este problematic

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Material:

Material: DyUltra™; Poliester; Elastic; Elastan;
Informații despre material: DyUltra este un nou material rezistent la tăiere dezvoltat pentru a oferi cel mai înalt nivel de rezistență la abraziune de pe piață, mai puternic decât para-aramidele.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături