CT Cut F13 Nitril Grey/Black S R

Cod articol: CT67G8RS
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Mărimea mănuşilor 7

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CT67G8RS
EAN / GTIN 5036108321834
Număr producător CT67G8RS
Manufacturer Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Proiectata pentru a obține o protecție maximă la nivelul de tăiere F, manusa CT67 este construita folosind tehnici de ultimă generație, asigurându-se că este lipsita de fibre de sticlă și oțel, fără a compromite rezistența la tăiere. Căptușeala respirabilă de calibru 13 asigură o potrivire și o dexteritate excelente, iar impregnarea palmei cu spumă de nitril oferă o aderență remarcabilă în condiții umede si uleioase.

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel F
  • Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
  • Fără fibre de sticlă și oțel
  • Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umidiatte sau mediu uscat.
  • Păstrează nivelul de performanță antitaiere până la 10 spălări
  • Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Performanță îmbunătățită
  • Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • ANSI Nivel Taiere A6
  • Se spală la 40 ° C folosind detergent non-biologic, rearanjati după spălare. Stoarcerea interzisa.
  • Marcat UKCA
  • Fără silicon - Ideal pentru producție, aplicații de vopsire, electronică și manipularea sticlei, unde siliconul este problematic

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43F)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (4)

Material:

Material: DyUltra™; Poliester; Elastic; Elastan;
Informații despre material: DyUltra este un nou material rezistent la tăiere dezvoltat pentru a oferi cel mai înalt nivel de rezistență la abraziune de pe piață, mai puternic decât para-aramidele.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături