Descriere:
Fără fibre de sticlă sau oțel, această mănușă premium rezistentă la tăiere oferă o protecție excepțională la nivel E. Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umiditate sau mediu uscat. Căptușeala respirabilă de calibru 15 asigură o dexteritate remarcabilă pentru purtător.
Caracteristică:
- Rezistență la tăiere de nivel E
- Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
- Fără fibre de sticlă și oțel
- Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umidiatte sau mediu uscat.
- Păstrează nivelul de performanță antitaiere până la 10 spălări
- Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
- Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
- Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
- Performanță îmbunătățită
- Căptușeală respirabilă fără cusături
- Certificare CE
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- ANSI Nivel Taiere 5
- Se spală la 40 ° C folosind detergent non-biologic, rearanjati după spălare. Stoarcerea interzisa.
- Marcat UKCA
- Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43E)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)
Material:
Material: DyUltra™; Poliester; Elastic; Elastan;
Informații despre material: DyUltra este un nou material rezistent la tăiere dezvoltat pentru a oferi cel mai înalt nivel de rezistență la abraziune de pe piață, mai puternic decât para-aramidele.