CT Cut E15 Nitril Grey/Black L R

Cod articol: CT65G8RL
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
Cod articol CT65G8RL
EAN / GTIN 5036108321759
Număr producător CT65G8RL

Descriere

Descriere:

Fără fibre de sticlă sau oțel, această mănușă premium rezistentă la tăiere oferă o protecție excepțională la nivel E. Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umiditate sau mediu uscat. Căptușeala respirabilă de calibru 15 asigură o dexteritate remarcabilă pentru purtător.

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel E
  • Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
  • Fără fibre de sticlă și oțel
  • Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umidiatte sau mediu uscat.
  • Păstrează nivelul de performanță antitaiere până la 10 spălări
  • Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
  • Performanță îmbunătățită
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • ANSI Nivel Taiere 5
  • Se spală la 40 ° C folosind detergent non-biologic, rearanjati după spălare. Stoarcerea interzisa.
  • Marcat UKCA
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43E)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)

Material:

Material: DyUltra™; Poliester; Elastic; Elastan;
Informații despre material: DyUltra este un nou material rezistent la tăiere dezvoltat pentru a oferi cel mai înalt nivel de rezistență la abraziune de pe piață, mai puternic decât para-aramidele.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături