Descriere:
Vă prezentămănușa noastră de impact cu tăietură D de calibru 18, concepută pentru a oferi o protecție de impact de neegalat. Proiectat pentru situații de impact cu energie redusă, acesta protejează împotriva pericolelor potențiale. Cu rezistența la tăieturi de nivel D, această mănușă oferă o protecție fiabilă fără a compromite dexteritatea. Experimentați o interacțiune perfectă cu dispozitivele cu ecran tactil, deoarece oferă compatibilitate totală. Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umiditate sau mediu uscat. Redefinind confortul, această mănușă este fabricată în mod expert fără fibre de sticlă și oțel, minimizând iritarea pielii.
Caracteristică:
- Rezistență la tăiere de nivel D
- Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
- Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umidiatte sau mediu uscat.
- Fără fibre de sticlă și oțel pentru a reduce iritarea pielii
- Pentru protecție împotriva impactului cu energie redusă
- Păstrează nivelul de performanță antitaiere până la 10 spălări
- Căptușeală de calibru 18 pentru dexteritate suplimentară
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Model nou
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
- Fără silicon - Ideal pentru producție, aplicații de vopsire, electronică și manipularea sticlei, unde siliconul este problematic
- Se spală la 40 ° C folosind detergent non-biologic, rearanjati după spălare. Stoarcerea interzisa.
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X42DP)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
- ANSI/ISEA 138: 2019 (LEVEL 2)
Material:
Material: DyUltra™; Nailon; PVC; Elastic; Elastan; UHMWPE
Informații despre material: DyUltra este un nou material rezistent la tăiere dezvoltat pentru a oferi cel mai înalt nivel de rezistență la abraziune de pe piață, mai puternic decât para-aramidele.