Descriere:
Mănușa premium rezistentă la tăiere CT45 oferă o protecție excepțională la nivelul tăierii D fără utilizarea fibrelor de sticlă sau oțel. Acoperit cu spumă de nitril, CT45 oferă o aderență remarcabilă în condiții umede și uscate. Căptușeala fără sudură 100% respirabilă oferă un confort remarcabil pentru purtător.
Caracteristică:
- Rezistență la tăiere de nivel D
- Căptușeală de calibru 18 pentru dexteritate suplimentară
- Fără fibre de sticlă și oțel
- Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umidiatte sau mediu uscat.
- Păstrează nivelul de performanță antitaiere până la 10 spălări
- Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
- Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
- Performanță îmbunătățită
- Căptușeală respirabilă fără cusături
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
- Certificare CE
- ANSI Nivel Taiere A4
- Se spală la 40 ° C folosind detergent non-biologic, rearanjati după spălare. Stoarcerea interzisa.
- Marcat UKCA
- Fără silicon - Ideal pentru producție, aplicații de vopsire, electronică și manipularea sticlei, unde siliconul este problematic
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X42D)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Material:
Material: DyUltra™; Poliester; Elastic; Elastan;
Informații despre material: DyUltra este un nou material rezistent la tăiere dezvoltat pentru a oferi cel mai înalt nivel de rezistență la abraziune de pe piață, mai puternic decât para-aramidele.