CT Cut C18 Nitril Grey/Black XS R

Cod articol: CT32G8RXS
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
Cod articol CT32G8RXS
EAN / GTIN 5036108321988
Număr producător CT32G8RXS

Descriere

Descriere:

Această mănușă de căptușeală fără cusături, respirabilă, de calibru 18 oferă o dexteritate remarcabilă, confort și protecție de nivel C. Tehnologia cu micro-spumă de nitril îmbunătățește confortul si ajută la reducerea oboselii mâinilor. Alegerea ideală pentru manipularea de precizie în medii uscate.

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel C
  • Căptușeală de calibru 18 pentru dexteritate suplimentară
  • Fără fibre de sticlă și oțel
  • Păstrează nivelul de performanță antitaiere până la 10 spălări
  • Ranforsat la degetul mare pentru extra protectie si durabilitate
  • Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • ANSI Nivel Taiere A3
  • Acoperire cu micro spumă de nitril, perfectă pentru sarcini de dexteritate foarte mare
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Certificare CE
  • Se spală la 40 ° C folosind detergent non-biologic, rearanjati după spălare. Stoarcerea interzisa.

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: DyUltra™; Poliester; Elastic; Elastan;
Informații despre material: DyUltra este un nou material rezistent la tăiere dezvoltat pentru a oferi cel mai înalt nivel de rezistență la abraziune de pe piață, mai puternic decât para-aramidele.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături