Descriere:
Această mănușă de căptușeală fără cusături, respirabilă, de calibru 18 oferă o dexteritate remarcabilă, confort și protecție de nivel C. Tehnologia cu micro-spumă de nitril îmbunătățește confortul si ajută la reducerea oboselii mâinilor. Alegerea ideală pentru manipularea de precizie în medii uscate.
Caracteristică:
- Rezistență la tăiere de nivel C
- Căptușeală de calibru 18 pentru dexteritate suplimentară
- Fără fibre de sticlă și oțel
- Păstrează nivelul de performanță antitaiere până la 10 spălări
- Ranforsat la degetul mare pentru extra protectie si durabilitate
- Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
- Căptușeală respirabilă fără cusături
- ANSI Nivel Taiere A3
- Acoperire cu micro spumă de nitril, perfectă pentru sarcini de dexteritate foarte mare
- Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Certificare CE
- Se spală la 40 ° C folosind detergent non-biologic, rearanjati după spălare. Stoarcerea interzisa.
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31C)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Material:
Material: DyUltra™; Poliester; Elastic; Elastan;
Informații despre material: DyUltra este un nou material rezistent la tăiere dezvoltat pentru a oferi cel mai înalt nivel de rezistență la abraziune de pe piață, mai puternic decât para-aramidele.