Descriere:
Mănușă cu tăietură C de 21 de calibre, fără fibre de sticlă și oțel, pentru un confort maxim în timpul perioadelor lungi de purtare. Materialul ultra-subțire oferă o dexteritate de neegalat și o senzație de a doua piele pentru precizie și control în sarcini complexe. Această mănușă oferă combinația perfectă de siguranță, confort și precizie pentru cei care cer cea mai bună siguranță a mâinilor.
Caracteristică:
- Rezistență la tăiere de nivel C
- Căptușeală de calibru 21 pentru o dexteritate remarcabilă
- Atinge cel mai înalt nivel de dexteritate de nivel 5
- Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
- Fără fibre de sticlă și oțel pentru a reduce iritarea pielii
- Păstrează nivelul de performanță antitaiere până la 10 spălări
- Model nou
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
- Fără silicon - Ideal pentru producție, aplicații de vopsire, electronică și manipularea sticlei, unde siliconul este problematic
Standard:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X41C)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Material:
Material: DyUltra™; Nailon; Elastic; Elastan;
Informații despre material: DyUltra este un nou material rezistent la tăiere dezvoltat pentru a oferi cel mai înalt nivel de rezistență la abraziune de pe piață, mai puternic decât para-aramidele.