Mănușă de nitril CT Cut C 21 Grey/Black L R

Cod articol: CT21G8RL
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
Cod articol CT21G8RL
EAN / GTIN 5036108406067
Număr producător CT21G8RL

Descriere

Descriere:

Mănușă cu tăietură C de 21 de calibre, fără fibre de sticlă și oțel, pentru un confort maxim în timpul perioadelor lungi de purtare. Materialul ultra-subțire oferă o dexteritate de neegalat și o senzație de a doua piele pentru precizie și control în sarcini complexe. Această mănușă oferă combinația perfectă de siguranță, confort și precizie pentru cei care cer cea mai bună siguranță a mâinilor.

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel C
  • Căptușeală de calibru 21 pentru o dexteritate remarcabilă
  • Atinge cel mai înalt nivel de dexteritate de nivel 5
  • Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
  • Fără fibre de sticlă și oțel pentru a reduce iritarea pielii
  • Păstrează nivelul de performanță antitaiere până la 10 spălări
  • Model nou
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Fără silicon - Ideal pentru producție, aplicații de vopsire, electronică și manipularea sticlei, unde siliconul este problematic

Standard:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X41C)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A3)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: DyUltra™; Nailon; Elastic; Elastan;
Informații despre material: DyUltra este un nou material rezistent la tăiere dezvoltat pentru a oferi cel mai înalt nivel de rezistență la abraziune de pe piață, mai puternic decât para-aramidele.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături