Inel metalic cu 2 cârlige SLS

Cod articol: CT-ACC2M
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
Cod articol CT-ACC2M
EAN / GTIN 3662424027406
Număr producător CT-ACC2M
L-Număr L60130 9676

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Accesorii pentru curelele din gama FACOM SLS
  • Livrat cu 2 cârlige din oțel inoxidabil, 60 mm, cu șurub de blocare. Cele 2 cârlige sunt conectate la inelul în formă de D
  • Lățimea curelei: 50 mm
  • Înălțimea buclei: 50 mm
  • Lățimea interioară a inelului în formă de D: 50 mm
  • Înălțimea interioară a inelului în formă de D: 40 mm
  • Sarcina nominală admisă: 4 kg