Guler Black R

Cod articol: CS21BKR
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
Cod articol CS21BKR
EAN / GTIN 5036108262977
Număr producător CS21BKR

Descriere

Descriere:

Acest tub clasic pentru gât din fleece are o valoare excelentă și este un kit esențial pentru iarnă. Țesătura moale din fleece are un raport caldură/greutate ridicat. Tubul pentru gât se potrivește perfect, oferind căldură și confort optim purtătorului.

Caracteristică:

  • Polar fleece de greutate media cu finisaj antiscamosare pentru confort si caldura
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Cablu reglabil și cârlig pentru o potrivire sigură
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Material:

Material ţesătură: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Compoziția ţesăturii: Fleece 100% Poliester, Strat superior Anti-Agatare
Greutatea ţesăturii gm: 280
Greutatea ţesăturii oz: 8
Spălare: Temperatura maxima de spalare 30°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Atarnati pentru uscare; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături