Combinezon ColdStore Navy M R

Cod articol: CS12NARM
Individual prices for business customers after login.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Cod articol CS12NARM
EAN / GTIN 5036108129645
Număr producător CS12NARM

Descriere

Descriere:

Combinezon robust, all-in-one, ofera cea mai bună protecție pentru lucrul in depozite frigorifice, acest combinezon este calduros. Banda reflectorizanta este utilizata in jurul pieptului, spate si picioare pentru a creste vizibilitatea purtatorului. Buzunarele de pe sold supradimensionate sunt perfecte pentru depozitare si acces in timp ce purtati manusi. Picioarele combinezonului au zona consolidata pentru genunchi si ofera un plus de confort. Fermoare până la genunchi și închidere cu cârlig și buclă pentru o fixare ușoară. Pentru securitate si personalizare exista un buzunar la piept cu zona transparenta pentru acte, precum si betelie elastica la spate pentru confort suplimentar.

Caracteristică:

  • Poliester oxford rezistent la abraziune
  • Captuseala matrasata pentru izolație termică
  • Talie elastică la spate pentru o potrivire sigură
  • Mansete tricotate pentru confort si caldura
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Glezne cu fermoar pentru montarea usoara peste bocancii de lucru
  • Deschidere cu scai pentru o închidere ușoară
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • Guler căptușit cu fleece pentru a reține căldura și a crește căldura
  • EN 342 Protecție împotriva frigului certificată până la -58°C
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
  • Buzunar pentru telefon
  • Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Port acte
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester Respirabil, tesaura Oxford cu o Finisare Rezistenta la Pete, 150g
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester Respirabil, tesaura Oxford cu o Finisare Rezistenta la Pete, 150g
Descrierea ţesăturii: Txt lung
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 150
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 300
Greutate umplere oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături