Descriere:
Combinezon robust, all-in-one, ofera cea mai bună protecție pentru lucrul in depozite frigorifice, acest combinezon este calduros. Banda reflectorizanta este utilizata in jurul pieptului, spate si picioare pentru a creste vizibilitatea purtatorului. Buzunarele de pe sold supradimensionate sunt perfecte pentru depozitare si acces in timp ce purtati manusi. Picioarele combinezonului au zona consolidata pentru genunchi si ofera un plus de confort. Fermoare până la genunchi și închidere cu cârlig și buclă pentru o fixare ușoară. Pentru securitate si personalizare exista un buzunar la piept cu zona transparenta pentru acte, precum si betelie elastica la spate pentru confort suplimentar.
Caracteristică:
- Poliester oxford rezistent la abraziune
- Captuseala matrasata pentru izolație termică
- Talie elastică la spate pentru o potrivire sigură
- Mansete tricotate pentru confort si caldura
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Glezne cu fermoar pentru montarea usoara peste bocancii de lucru
- Deschidere cu scai pentru o închidere ușoară
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- Guler căptușit cu fleece pentru a reține căldura și a crește căldura
- EN 342 Protecție împotriva frigului certificată până la -58°C
- 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
- Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
- Buzunar pentru telefon
- Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- Port acte
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)
Material:
Material ţesătură: 100% Poliester Respirabil, tesaura Oxford cu o Finisare Rezistenta la Pete, 150g
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester Respirabil, tesaura Oxford cu o Finisare Rezistenta la Pete, 150g
Descrierea ţesăturii: Txt lung
Țesătură căptușeală: 100% Poliester
Compoziția căptușelii: 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 150
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 300
Greutate umplere oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;