Pantaloni ColdStore Navy XXL R

Cod articol: CS11NARXXL
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
Cod articol CS11NARXXL
EAN / GTIN 5036108129607
Număr producător CS11NARXXL

Descriere

Descriere:

Acesti pantaloni ColdStore cu design special, prezinta atat partea frontala cat si posterioara ridicate, pentru a asigura caldura in jurul torsului.Banda reflectorizanda de 5cm din jurul piciorului mareste vizibilitatea utilizatorului. Zona genunchilor este intarita pentru a-i creste rezistenta si durabilitatea. Buzunarele supradimensionate va permit accesul fara a va indeparta manusile

Caracteristică:

  • Poliester oxford rezistent la abraziune
  • Captuseala matrasata pentru izolație termică
  • Talie elastică la spate pentru o potrivire sigură
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Glezne cu fermoar pentru montarea usoara peste bocancii de lucru
  • Deschidere cu scai pentru o închidere ușoară
  • Deschidere ascunsă cu fermoar pentru mai multă siguranță
  • Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • EN 342 Protecție împotriva frigului certificată până la -58°C
  • 2 buzunare pentru depozitare
  • Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
  • Bretele ajustabile cu inchidere prin catarame rezistente
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester Respirabil, tesaura Oxford cu o Finisare Rezistenta la Pete, 150g
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester Respirabil, tesaura Oxford cu o Finisare Rezistenta la Pete, 150g
Descrierea ţesăturii: Txt lung
Țesătură căptușeală: Tafta 100% Poliester
Compoziția căptușelii: Tafta 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 150
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 300
Greutate umplere oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături