Descriere:
Acesti pantaloni ColdStore cu design special, prezinta atat partea frontala cat si posterioara ridicate, pentru a asigura caldura in jurul torsului.Banda reflectorizanda de 5cm din jurul piciorului mareste vizibilitatea utilizatorului. Zona genunchilor este intarita pentru a-i creste rezistenta si durabilitatea. Buzunarele supradimensionate va permit accesul fara a va indeparta manusile
Caracteristică:
- Poliester oxford rezistent la abraziune
- Captuseala matrasata pentru izolație termică
- Talie elastică la spate pentru o potrivire sigură
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Glezne cu fermoar pentru montarea usoara peste bocancii de lucru
- Deschidere cu scai pentru o închidere ușoară
- Deschidere ascunsă cu fermoar pentru mai multă siguranță
- Țesătură durabilă, respirabilă, rezistentă la vânt și la apă
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- EN 342 Protecție împotriva frigului certificată până la -58°C
- 2 buzunare pentru depozitare
- Buzunare pentru genunchiere pentru a facilita purtarea genunchierelor.
- Bretele ajustabile cu inchidere prin catarame rezistente
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)
Material:
Material ţesătură: 100% Poliester Respirabil, tesaura Oxford cu o Finisare Rezistenta la Pete, 150g
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester Respirabil, tesaura Oxford cu o Finisare Rezistenta la Pete, 150g
Descrierea ţesăturii: Txt lung
Țesătură căptușeală: Tafta 100% Poliester
Compoziția căptușelii: Tafta 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 150
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 300
Greutate umplere oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;