Jacheta ColdStore Navy M R

Cod articol: CS10NARM
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
Cod articol CS10NARM
EAN / GTIN 5036108129508
Număr producător CS10NARM

Descriere

Descriere:

Jacheta CS10 cu lungime 3/4 ofera protectie de neegalat. Fermoarul rezistent în două sensuri permite purtătorului o flexibilitate maximă, iar manșetele tricotate foarte lungi cu găuri pentru degetul mare oferă un plus de căldură. Jacheta include o banda reflectorizanta aplicata in jurul pieptului şi spatelui pentru vizibilitate sporita. Caracteristicile includ de asemenea un buzunar la piept cu o fereastra transparenta pentru acte ID, buzunar pentru securitate si personalizare.

Caracteristică:

  • Poliester oxford rezistent la abraziune
  • Captuseala matrasata pentru izolație termică
  • Mansete tricotate pentru confort si caldura
  • Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
  • Cordon ajustabil în talie pentru o potrivire confortabilă
  • Deschidere cu scai pentru o închidere ușoară
  • Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
  • EN 342 Protecție împotriva frigului certificată până la -58°C
  • 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
  • Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
  • Buzunar pentru telefon
  • Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
  • Port acte
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
  • Guler căptușit cu fleece pentru a reține căldura și a crește căldura
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)

Material:

Material ţesătură: 100% Poliester Respirabil, tesaura Oxford cu o Finisare Rezistenta la Pete, 150g
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester Respirabil, tesaura Oxford cu o Finisare Rezistenta la Pete, 150g
Descrierea ţesăturii: Txt lung
Țesătură căptușeală: Tafta 100% Poliester
Compoziția căptușelii: Tafta 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 150
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 300
Greutate umplere oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături