Descriere:
Jacheta CS10 cu lungime 3/4 ofera protectie de neegalat. Fermoarul rezistent în două sensuri permite purtătorului o flexibilitate maximă, iar manșetele tricotate foarte lungi cu găuri pentru degetul mare oferă un plus de căldură. Jacheta include o banda reflectorizanta aplicata in jurul pieptului şi spatelui pentru vizibilitate sporita. Caracteristicile includ de asemenea un buzunar la piept cu o fereastra transparenta pentru acte ID, buzunar pentru securitate si personalizare.
Caracteristică:
- Poliester oxford rezistent la abraziune
- Captuseala matrasata pentru izolație termică
- Mansete tricotate pentru confort si caldura
- Banda reflectorizanta pentru cresterea vizibilitatii
- Cordon ajustabil în talie pentru o potrivire confortabilă
- Deschidere cu scai pentru o închidere ușoară
- Finisaj extrem de rezistent la apa, respinge apa de la suprafata materialului
- EN 342 Protecție împotriva frigului certificată până la -58°C
- 6 buzunare pentru spatiu de depozitare amplu
- Gluga ascunsa pentru functionalitate sporita.
- Buzunar pentru telefon
- Buclă radio pentru atasarea ușoară a unui radio
- Port acte
- Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor
- Guler căptușit cu fleece pentru a reține căldura și a crește căldura
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN 342 (0.454M². K/W (B), 2, X)
Material:
Material ţesătură: 100% Poliester Respirabil, tesaura Oxford cu o Finisare Rezistenta la Pete, 150g
Compoziția ţesăturii: 100% Poliester Respirabil, tesaura Oxford cu o Finisare Rezistenta la Pete, 150g
Descrierea ţesăturii: Txt lung
Țesătură căptușeală: Tafta 100% Poliester
Compoziția căptușelii: Tafta 100% Poliester
Țesătură de umplere: 100% Poliester
Compoziția umpluturii: 100% Poliester
Greutatea ţesăturii gm: 150
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Greutatea căptușelii gm: 60
Greutate căptușeală oz: 2
Greutate umplere gm: 300
Greutate umplere oz: 9
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;