Celula de sarcină ″S″ cu 4 fire, sarcină nominală 1000 kg

Cod articol: CS 1000-3P1
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
    Tip produs Senzor pentru forţă şi cale

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol CS 1000-3P1
    EAN / GTIN 4045761221420
    Număr producător CS 1000-3P1
    L-Număr L40250 3207

    Descriere

    Descriere:

    • Celule de sarcină din oțel nichelat ″S″ cu 4 fire pentru măsurarea forței și a masei
    • Conform RoHS
    • Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP67 (conform EN 60529), sudat ermetic
    • Oțel nichelat
    • Domeniu de aplicare: pentru măsurarea forței de tracțiune și compresiune
    • Potrivit pentru cântarele suspendate, cântarele cu pâlnie și alte dispozitive de cântărire, precum și pentru măsurători de forță și bancuri de testare
    • Conexiune cu 4 fire
    • Notă: versiunea EX sau clasa de precizie C4 la cerere
    • Valoare nominală: 2 mV/V

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături