Descriere:
Confecționat din țesătură Cotton Comfort respirabilă de calitate superioară, acest tricou polo cu mânecă lungă oferă confort și mișcare excelente, cu avantajul mânecilor rezistente la tăieturi. Caracteristicile includ o țesătură de nivel de tăiere D pe mâneci care oferă protecție înaltă împotriva riscurilor de tăiere și o buclă la cămașă, ideală pentru atașarea ochelarilor/pixurilor.
Caracteristică:
- Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
- Continut ridicat de bumbac
- Rezistență la tăiere de nivel D
- Gaura degetul mare pentru fixare sigura
- Aerisiri laterale pentru un confort sporit
- Creat pentru adaptare confortabila
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Material:
Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 55% Bumbac, 45% Poliester
Compoziția ţesăturii: 55% Bumbac, 45% Poliester
Țesătură de contrast: 40% HPPE, 20% Sticlă, 40% Polyester
Compoziție tesăturii contrast: 40% HPPE, 20% Sticlă, 40% Polyester
Greutatea ţesăturii gm: 175
Greutatea ţesăturii oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;