Tricou polo cu mâneci rezistente la tăieturi Black S R

Cod articol: CR15BKRS
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
Cod articol CR15BKRS
EAN / GTIN 5036108363889
Număr producător CR15BKRS

Descriere

Descriere:

Confecționat din țesătură Cotton Comfort respirabilă de calitate superioară, acest tricou polo cu mânecă lungă oferă confort și mișcare excelente, cu avantajul mânecilor rezistente la tăieturi. Caracteristicile includ o țesătură de nivel de tăiere D pe mâneci care oferă protecție înaltă împotriva riscurilor de tăiere și o buclă la cămașă, ideală pentru atașarea ochelarilor/pixurilor.

Caracteristică:

  • Material respirabil si absorbitor de transpiratie pentru a pastra corpul uscat si racoros
  • Continut ridicat de bumbac
  • Rezistență la tăiere de nivel D
  • Gaura degetul mare pentru fixare sigura
  • Aerisiri laterale pentru un confort sporit
  • Creat pentru adaptare confortabila
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Material:

Material ţesătură: Kingsmill Polycotton 55% Bumbac, 45% Poliester
Compoziția ţesăturii: 55% Bumbac, 45% Poliester
Țesătură de contrast: 40% HPPE, 20% Sticlă, 40% Polyester
Compoziție tesăturii contrast: 40% HPPE, 20% Sticlă, 40% Polyester
Greutatea ţesăturii gm: 175
Greutatea ţesăturii oz: 5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături