Descriere:
Creșteți gradul de conștientizare a siguranței cu șorțul cu bretele rezistente la tăieturi. Nivelul de tăiere D oferă protecție împotriva riscurilor ridicate de tăiere. Curelele reglabile și catarama cu eliberare rapidă asigură o fixare sigură a șorțului și o potrivire perfectă.
Caracteristică:
- Creat pentru a fi utilizat in medii de lucru grele
- Benzi ajustabile
- Cataramă ergonomică cu eliberare rapidă
- Rezistență la tăiere de nivel D
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Material:
Material ţesătură: 42,5% HPPE, 21,3% sticlă, 21,3% PET, 14,9% nailon
Compoziția ţesăturii: 42,5% HPPE, 21,3% sticlă, 21,3% PET, 14,9% nailon
Țesătură căptușeală: Nailon 100%
Compoziția căptușelii: Nailon 100%
Greutatea ţesăturii gm: 330
Greutatea ţesăturii oz: 9.5
Greutatea căptușelii gm: 220
Greutate căptușeală oz: 6.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 40°C, regim moderat; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Uscare pe orizontala fara stoarcere; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;