Celulă de măsurare SAUTER CR 1000-1Y1

Cod articol: CR 1000-1Y1
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
Tip produs Senzor pentru forţă şi cale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CR 1000-1Y1
EAN / GTIN 4045761246171
Număr producător CR 1000-1Y1
L-Număr L40250 2292

Descriere

Descriere:

  • Celula de măsurare SAUTER CR 1000-1Y1, clasa OIML, C1, interval de cântărire 1000 kg
  • Precizie conform OIML R60 C1
  • Conform RoHS
  • Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă (conform EN 60529), sigilată ermetic
  • Oțel inoxidabil
  • Domeniu de aplicare: Măsurarea greutății, precum și a forței de tracțiune și compresiune
  • Potrivit pentru măsurarea greutății și forței și pentru standuri de testare a forței
  • Aplicarea forței prin intermediul piesei de împingere sau a orificiului filetat
  • Valoare nominală: 2mV/V
  • Filet pentru piesa de împingere sau alte aplicații de forță: până la 5000 kg M16×1,5, de la 10000 kg M32×1,5