Menghină de sudură pentru stâlp CP-F 50/30

Cod articol: CP-F
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
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CP-F
EAN / GTIN 4008158010236
Număr producător CP-F
L-Număr L80030 41

Descriere

Descriere:

  • Cu cadru C din fontă maleabilă

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 30 mm
  • Ø orificiu: Ø8,4 mm
  • Material/suprafață:
    • Cătușe din oțel călit, acoperite cu pulbere
    • Ax din oțel, galvanizat
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
    • Piuliță aripă din oțel, galvanizată
  • Anvergură aripă: 50 mm
  • Curent: 200 A

Aplicaţie:

  • Construcții metalice
  • Locksmith de lucru
  • Construcția caroseriei
  • Împământare de protecție cu cleme de sudură cu pol

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • Curățați și ungeți periodic placa de presiune

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături