Ghete de siguranță S3 CP 4800 SF NB 39

Cod articol: CP 4800 SF NB 39
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
  • Clasa de protecţie: S3
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
Clasa de protecţie S3
Mărimea încălţărilor UE 39
Tip produs Cizme de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CP 4800 SF NB 39
EAN / GTIN 4044348673713
Număr producător CP 4800 SF NB 39

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
  • Textil modern cu relief distinctiv de înaltă frecvență
  • Senzație de purtare confortabilă datorită construcției fără cusături a pantofului
  • Protecție întărită și rezistentă la abraziune a vârfului din TPU
  • Construcție fără metal cu protecție împotriva pătrunderii
  • Margine căptușită pentru mai mult confort
  • Bustă compozită fără metal
  • Fără metal, Protecție împotriva penetrării SECURA FLEX fără metal, foarte flexibilă
  • Căptușeală funcțională din material textil respirabil
  • Inserție de confort ERGO-SOFT ESD înlocuibilă
  • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
  • Tehnologia REBOUND
  • Talpă exterioară TPU Competition ESD

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături