Încălțăminte joasă de siguranță S1 CP 4410 ESD NB 46

Cod articol: CP 4410 ESD NB 46
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Clasa de protecţie: S1
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
Clasa de protecţie S1
Mărimea încălţărilor UE 46
Talpă interioară detaşabilă da
Tip produs Pantof de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol CP 4410 ESD NB 46
EAN / GTIN 4044348693391
Număr producător CP 4410 ESD NB 46
L-Număr L00780 7403
Producător Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Țesătură modernă din plasă
  • Design sportiv cu curea pentru călcâi
  • Construcție fără metal
  • Protecție întărită și rezistentă la abraziune a degetelor din TPU
  • Capătul din material compozit fără metal
  • Căptușeală funcțională din material textil respirabil și microfibră
  • Talpă din piele naturală
  • Talpă de confort ERGO-SOFT ESD înlocuibilă
  • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
  • Tehnologia VARIO REBOUND
  • Talpă exterioară TPU Competition ESD

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături