Încălțăminte joasă de siguranță S2 CP 4390 ESD XB 41

Cod articol: CP 4390 ESD XB 41
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S2
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasa de protecţie S2
Mărimea încălţărilor UE 41
Închidere Șireturi
Talpă interioară detaşabilă da
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CP 4390 ESD XB 41
EAN / GTIN 4044348679401
Număr producător CP 4390 ESD XB 41

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
  • Material textil modern cu relief de înaltă frecvență
  • Senzație de purtare confortabilă datorită construcției fără cusături a pantofilor
  • Întărite, Protecție întărită, rezistentă la abraziune, din TPU pentru vârfuri
  • Construcție fără metal
  • Standard cu sistem de închidere STEITZ FLEXO și șireturi convenționale
  • Vârf compozit fără metal
  • Căptușeală funcțională din material textil respirabil și microfibră
  • Talpă din piele naturală
  • Inserție de confort ERGO-SOFT ESD înlocuibilă
  • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
  • Tehnologie VARIO REBOUND
  • Talpă exterioară TPU Competition ESD

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături