Pantofi de protecție S3 CP 4300 SF XXB 44

Cod articol: CP 4300 SF XXB 44
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S3
  • Material bombeu de protecţie: Composite
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD
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
Clasa de protecţie S3
Material bombeu de protecţie Composite
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Mărimea încălţărilor UE 44
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CP 4300 SF XXB 44
EAN / GTIN 4044348633250
Număr producător CP 4300 SF XXB 44
L-Număr L00780 6045

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Material textil modern cu relief de înaltă frecvență
  • Încălțăminte confortabilă datorită designului fără cusături
  • Protecție TPU întărită, rezistentă la abraziune
  • Design fără metal cu protecție împotriva perforațiilor
  • Cu sistem de închidere STEITZ FLEXO și șireturi convenționale ca standard
  • Cap la vârf din material compozit fără metal
  • Rezistență la perforare foarte flexibilă, fără metal SECURA FLEX
  • Căptușeală funcțională din material textil respirabil
  • Talpă de confort înlocuibilă ERGO-SOFT ESD
  • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
  • Tehnologie Multiflex®
  • Talpă exterioară TPU Competition ESD