Încălțăminte joasă de siguranță S1 CP 4110 BOA XB 45

Cod articol: CP 4110 BOA XB 45
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S1
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
    Clasa de protecţie S1
    Mărimea încălţărilor UE 45
    Tip produs Pantof de protecţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol CP 4110 BOA XB 45
    EAN / GTIN 4044348702222
    Număr producător CP 4110 BOA XB 45
    L-Număr L00780 6685

    Descriere

    Descriere:

    • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    • Inserții ultraușoare din microfibră și plasă mare cu o calitate ridicată a ventilației
    • BOA® Fit System
    • Protecție TPU întărită și rezistentă la abraziune pentru vârfuri
    • Vârful din material compozit fără metal
    • Căptușeală funcțională din material textil respirabil și microfibră
    • Talpă din piele naturală
    • Talpă de confort ERGO-SOFT ESD înlocuibilă
    • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
    • Tehnologia VARIO REBOUND
    • Talpă exterioară TPU Competition ESD

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături