Încălțăminte joasă de siguranță S1 CP 4110 BOA NB 42

Cod articol: CP 4110 BOA NB 42
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S1
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
Clasa de protecţie S1
Mărimea încălţărilor UE 42
Tip produs Pantof de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CP 4110 BOA NB 42
EAN / GTIN 4044348702055
Număr producător CP 4110 BOA NB 42
L-Număr L00780 6640

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Inserții ultraușoare din microfibră și plasă mare cu o calitate ridicată a ventilației
  • BOA® Fit System
  • Protecție TPU întărită și rezistentă la abraziune pentru vârfuri
  • Vârful din material compozit fără metal
  • Căptușeală funcțională din material textil respirabil și microfibră
  • Talpă din piele naturală
  • Talpă de confort ERGO-SOFT ESD înlocuibilă
  • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
  • Tehnologia VARIO REBOUND
  • Talpă exterioară TPU Competition ESD

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături