Sandale de siguranță S1 CP 4010 ESD XXB 45

Cod articol: CP 4010 ESD XXB 45
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasa de protecţie: S1
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
Clasa de protecţie S1
Mărimea încălţărilor UE 45
Tip produs Sandale de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CP 4010 ESD XXB 45
EAN / GTIN 4044348701522
Număr producător CP 4010 ESD XXB 45
L-Număr L00780 7167

Descriere

Descriere:

  • EN ISO 20345: 2011 S1 SRC
  • Microfibre ultraușoare și inserții din plasă mare cu o calitate ridicată de ventilație
  • Construcție fără metal
  • Două închizători scai reglabile individual pentru o fixare ideală
  • Protecție întărită și rezistentă la abraziune a degetelor de la picioare din TPU
  • Capătul din material compozit fără metal
  • Căptușeală funcțională din material textil respirabil și microfibre
  • Talpă din piele naturală
  • Inserție de confort ERGO-SOFT ESD înlocuibilă
  • Protecție împotriva descărcărilor electrostatice
  • Tehnologia VARIO REBOUND
  • Talpă exterioară TPU Competition ESD.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături