Celula de sarcină CP 40-3P3, OIML clasa C3, interval de cântărire 40 kg

Cod articol: CP 40-3P3
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Senzor pentru forţă şi cale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CP 40-3P3
EAN / GTIN 4045761254046
Număr producător CP 40-3P3

Descriere

Descriere:

  • Precizie conform OIML R60 C3
  • Conform CE și RoHS
  • Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65 (conform EN 60529)
  • Potrivit pentru cântarele de calcul al prețurilor, cântarele de masă, cântarele de platformă etc
  • Dimensiunea maximă a platformei 350x400 mm
  • Valoarea caracteristică nominală: 2 mV/V
  • Notă: Versiune conform OIML R60 C4 la cerere