Celula de măsurare SAUTER CP 40-3P1, OIML Clasa C3, interval de cântărire 40 kg

Cod articol: CP 40-3P1
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Senzor pentru forţă şi cale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CP 40-3P1
EAN / GTIN 4045761221222
Număr producător CP 40-3P1
L-Număr L40250 2903

Descriere

Descriere:

  • Celula de măsurare SAUTER CP 40-3P1, clasa OIML, C3, interval de cântărire 40 kg
  • Conform CE și RoHS
  • Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65 (conform EN 60529)
  • Aluminiu, anodizat
  • Potrivit pentru cântarele de calcul al prețurilor, cântarele de masă, cântarele de platformă etc
  • Dimensiunea maximă a platformei 250x350 mm
  • Conexiune cu 4 fire
  • Valoare nominală: 2 mV/V
  • Notă: Versiune conform OIML R60 C4 sau C5 la cerere