Celulă de măsurare SAUTER CP 20-2Y1

Cod articol: CP 20-2Y1
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
    Tip produs Senzor pentru forţă şi cale

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol CP 20-2Y1
    EAN / GTIN 4045761246256
    Număr producător CP 20-2Y1

    Descriere

    Descriere:

    • Celula de măsurare SAUTER CP 20-2Y1, clasa OIML, C2, interval de cântărire 20 kg
    • CP Y1: Clasa de precizie în conformitate cu OIML R60 C2
    • Conform CE și RoHS
    • Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65 (conform EN 60529)
    • Aluminiu, anodizat
    • Potrivit pentru cântarele de calcul al prețurilor, cântarele de masă, cântarele de platformă etc
    • Dimensiunea maximă a platformei 250x350 mm
    • Conexiune cu 4 fire
    • Sensibilitate nominală: 2 mC/V