Celulă de măsurare SAUTER CP 1500-0Y4

Cod articol: CP 1500-0Y4
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
Tip produs Senzor pentru forţă şi cale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CP 1500-0Y4
EAN / GTIN 4045761242272
Număr producător CP 1500-0Y4

Descriere

Descriere:

  • Celula de măsurare SAUTER CP 1500-0Y4, clasa OIML, C3, interval de cântărire 1,5 kg
  • CP Y4: Clasa de precizie în conformitate cu OIML R60 C2
  • Conform CE și RoHS
  • Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65 (conform EN 60529)
  • Aluminiu, anodizat
  • Potrivit pentru cântarele de calcul al prețurilor, cântarele de masă, cântarele de platformă etc
  • Dimensiunea maximă a platformei 200x200 mm
  • Conexiune cu 4 fire
  • Sensibilitate nominală: 0,9 mV/V