Celula de sarcină CP 150-3P7, OIML clasa C3, capacitate de cântărire 150 kg

Cod articol: CP 150-3P7
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Senzor pentru forţă şi cale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CP 150-3P7
EAN / GTIN 4045761254077
Număr producător CP 150-3P7

Descriere

Descriere:

  • Precizie conform OIML R60 C3
  • Conform RoHS
  • Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65 (conform EN 60529)
  • Oțel inoxidabil
  • Domeniu de aplicare: măsurători ale forței de greutate și de presiune în condiții de mediu dificile
  • Potrivit pentru cântarele de calcul al prețurilor, cântarele de masă, cântarele de platformă etc
  • Dimensiunea maximă a platformei 400x400 mm
  • Conexiune cu 6 fire
  • Valoarea caracteristică nominală: 2 mV/V