Celulă de măsurare SAUTER CP 10-2Y1

Cod articol: CP 10-2Y1
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
Tip produs Senzor pentru forţă şi cale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol CP 10-2Y1
EAN / GTIN 4045761246232
Număr producător CP 10-2Y1

Descriere

Descriere:

  • Celula de măsurare SAUTER CP 10-2Y1, clasa OIML, C2, interval de cântărire 10 kg
  • CP Y1: Clasa de precizie în conformitate cu OIML R60 C2
  • Potrivit pentru cântarele de calcul al prețurilor, cântarele de masă, cântarele de platformă etc
  • Dimensiunea maximă a platformei 250x350 mm
  • Conexiune cu 4 fire
  • Conform CE și RoHS
  • Sensibilitate nominală: 2 mC/V
  • Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă IP65 (conform EN 60529)
  • Aluminiu, anodizat